ベス工業
ベス JS-500
シャンプーしながら地肌の汚れもしっかりと落とし、心地よくマッサージできます。持ち手がセンター部分にある為、どの方向、角度からでもブラッシング出来ます。
材質(毛)
スチレン系エラストマー
材質(柄部)
AS樹脂
質量(g)
58
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×64×90
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18624157
-
¥
550
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください