曜日別特売

美髪のためのシャンプーブラシ BH-600

美髪のためのシャンプーブラシ BH-600 - ベス工業
(1件のレビュー)

程よくしなって頭皮にフィット!頭の丸みに沿って揉み動く新しいかたちのシャンプーブラシ。
「地肌まで届かない」「髪を傷つけている気がする」「マッサージ感がない」など、シャンプーブラシに関する様々な不満を元に、髪へのやさしさと、地肌の隅 々にまで届く確かな使用感を追究した、新しいかたちのシャンプ-ブラシです。

材質オレフィン系エラストマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×92質量(g)51耐熱温度(℃)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18627088-
650
519
571(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18627088
2024-05-01
用途: シャワー 洗髪時に使用
製造業

短髪の部分は心地よいが、髪の長い箇所は奥まで届きにくい。シリコンの長さや硬さ、ベース部分の切り欠きなど多くの工夫はあるが必要十分なレベル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする