植原セル
ニューデルリンリングコーム No.1並
全長(mm)
210
幅(mm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18619546
-
ポリアセタール
レッド
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619555
-
ポリアセタール
ピンク
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619564
-
ポリアセタール
イエロー
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619573
-
ポリアセタール
ブルー
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619589
-
ポリアセタール
ブラウン
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619598
-
ポリアセタール
ブラック
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
18619607
-
ポリアセタール
オレンジ
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619616
-
ポリカーボネート
メタホワイト
80
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619625
-
ポリアセタール
グレー
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619634
-
ポリアセタール
バイオレット
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619643
-
ポリアセタール
アイボリー
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619659
-
ポリカーボネート
メタピンク
80
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619668
-
ポリカーボネート
メタブルー
80
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
18619677
-
ポリアセタール
グリーン
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619686
-
ポリアセタール
ショッキングピンク
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
18619695
-
ポリアセタール
レモンイエロー
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
18619704
-
ポリアセタール
マリンブルー
120
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください