植原セル
ニューデルリンリングコーム No.3先細
全長(mm)
210
材質
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
120
幅(mm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18619713
-
ブラック
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
18619729
-
レッド
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619738
-
ピンク
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619747
-
イエロー
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619756
-
ブルー
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
18619765
-
ブラウン
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619774
-
オレンジ
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619783
-
グレー
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619799
-
バイオレット
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619808
-
アイボリー
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
18619817
-
グリーン
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください