植原セル
ニューデルリンスムーズコーム No.802
全長(mm)
210
材質
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
120
幅(mm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18619458
-
ブルー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
18619467
-
ブラウン
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
18619476
-
ピンク
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
18619485
-
イエロー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
18619494
-
ブラック
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
18619503
-
レッド
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
18619519
-
ショッキングピンク
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
18619528
-
レモンイエロー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
18619537
-
マリンブルー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください