曜日別特売

手付カラーコーム No.31

手付カラーコーム No.31 - リーダー手付カラーコーム No.31 - リーダー
(3件のレビュー)
全長(mm)214材質スチロール耐熱温度(℃)70内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18626449-ブラック
150
149
164(税込)
当日出荷
18626458-イエロー
150
149
164(税込)
当日出荷
18626467-ブルー
150
149
164(税込)
当日出荷
18626476-グリーン
150
149
164(税込)
3日以内出荷
18626485-ホワイト
150
149
164(税込)
当日出荷
18626494-レッド
150
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18626494
2023-05-14
用途: 自分用
ドラッグ愛敬サービス業

今まで使っていたコームの買い替えです。低価格なので仕方ないと思いますが頭皮に当たる感触がソフトではなく自分的にはいまいちです。

対象商品 : 18626449
2023-06-06
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのでダメ元で買ったのですが思ったより良い商品でした

対象商品 : 18626485
2022-05-24
用途: 屋外作業の整髪時
ペクッド建設業・工事業

ヘルメットでぺしゃんこになった髪を整髪するのに必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする