ハイマンズ・ジャパン
ハイパービューティグローブ ショート
細かな作業でも疲れない素手感覚を誇るハイマンズの「ハイパービューティーグローブ」です。パウダーなしでも装着できます。
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18620359
SS
SS
24
天然ゴム
アイボリー
粉無
エンボスあり
50
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18620368
S
S
24
天然ゴム
アイボリー
粉無
エンボスあり
50
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18620377
M
M
24
天然ゴム
アイボリー
粉無
エンボスあり
50
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18620386
L
L
24
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください