トンデオ
ゴム手袋
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
材質
色
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18614418
6.0インチ
28
天然ゴム
ブラウン
粉無
エンボスあり
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
18614427
6.5インチ
28
天然ゴム
ブラウン
粉無
エンボスあり
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
18614436
7.0インチ
28
天然ゴム
ブラウン
粉無
エンボスあり
2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
18614445
7.5インチ
28
天然ゴム
ブラウン
粉無
エンボスあり
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
18614454
8.0インチ
28
天然ゴム
ブラウン
粉無
エンボスあり
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
18614463
8.5インチ
28
天然ゴム
ブラウン
粉無
エンボスあり
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください