曜日別特売

腱鞘サポーター 手首らーくロング(片手)

腱鞘サポーター 手首らーくロング(片手) - ローネジャパン
(2件のレビュー)

親指と手首全体を包み込んでサポートするやわらか弾力素材のサポーターです。薄型で伸縮性が高いので動いても密着サポートゲル素材なのでつけたまま水仕事もOK

サイズフリー材質エラストマー寸法(cm)【指先端から手首まで】約12.5適合部位手首左右区別左右兼用手首周り(cm)13~17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18627194-
1,896
1,890
2,079(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18627194
2021-11-03
用途: 拇指CM関節症の右手親指に使用
地縁法人 天王橋自治会その他業種

水にぬれてもOKで、柔軟な素材で動きやすく便利です。

対象商品 : 18627194
2021-05-06
用途: パソコンしていて腱鞘炎になり悪化防止
サンワコーポレーションその他業種

装着した時は慣れていないので中々装着できず苦労しました。
天然ゴムですのでよう伸びますので伸びすぎて切れてしまうのではないかと心配しましたが全然そのような事はありません。試しに一日中着けてみてゴムの縁が手首に残るのではないかと気になっていましたが全然跡が残りません。それに肌色の半透明ですので見た目は付けていないように見えます。
ただ手や手首の大きい方にサイズが合わないのではないかと思いますので数種類あればいいかなと思います。
親指に装着する部分の長さが足りないので第一関節の上まであればと思います。購入して毎日使っていましたが先日つけたまま寝まして起床した際に親指の所のゴムが切れていました。使えなくなってしまいました。原因はわかりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする