曜日別特売

ローションスポイト キャップ付

ローションスポイト キャップ付 - エバーメイト

学校教材や出張調髪に最適。セットローションなどを持ち運ぶ時にキャップ付だとカバンに入れても安心。
目盛線は細い10cc刻みで持ちやすいスマートフォルムです。
スポイトの先端の直径が大きめなのでジェル状の液体にも対応。

容量(mL)250高さ(mm)200穴径(Φmm)(スポイト先端)2底面(Φmm)49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18626196-
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする