フェザー安全剃刀
アーティストクラブDXレザー
本レザーの剃り心地を徹底的に追求し造り込んだ、究極の替刃式ホルダー
替刃装着部はワンタッチのバネ式(特許)を採用。分解・組立が簡単に行えます。
寸法(mm)
刀身:145、柄:128
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
55
材質(ハンドル)
スーパーエンジニアリング樹脂(耐熱温度135℃)
適合替刃
NC-300
内容量
1個
注意
刃は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18609974
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください