フェザー安全剃刀
アーティストクラブDX日本剃刀
本レザーの剃り心地を徹底的に追求し造り込んだ、究極の替刃式ホルダー
全長(mm)
163
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
45
材質(ハンドル)
エラストマー樹脂(耐熱温度135℃)
適合替刃
NC-300
内容量
1個
注意
刃は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18609983
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください