フェザー安全剃刀
プレビューストレート
女性のデリケートなお肌にやさしい半円形ガード採用
全長(mm)
140
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
30
材質(ハンドル)
エストラマー樹脂(耐熱温度135℃)
内容量
1個
注意
刃は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18623089
-
ブラック
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18623098
-
ピンク
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください