No.3121 袖付ヘアダイクロス

No.3121 袖付ヘアダイクロス - ワコウ
(1件のレビュー)

ヘアカラーの定番アイテム。防水加工のため、安心してお使い頂けます。価格もリーズナブルでとてもお買い求めやすい商品です。

ブラック首廻り(cm)52材質ナイロン100%タフタ袖丈(cm)72後ろ丈(cm)80前丈(cm)115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18607497-
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18607497
2020-07-07
用途: 美容室で使用
有限会社グノーシスサービス業

撥水が効いていて安心して使える。
軽くてお客様も疲れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする