ワコウ
No.3751 ニューマジカルケープ
乾いた後でも濡れティッシュなどで簡単に汚れを拭きとれます。
首廻り(cm)
50
材質
ポリエステルトリコット、特殊ラミネート
幅(cm)
95
長さ(cm)
110
後ろ丈(cm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608364
-
サーモン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
18608373
-
ブルー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
18608389
-
ホワイト
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
18608398
-
ピンク
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
18608407
-
ブラック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください