丸福商会
エクセル No.8118 リップタフタドレス
ツルッとした生地表面なので、切った髪がサラッと落ちます。さらに丈夫なリップタフタ生地使用で耐久性があります。濃色系カット専用クロス
首廻り(cm)
48
材質
ポリエステル リップタフタ100%
袖丈(cm)
75
後ろ丈(cm)
76
前丈(cm)
127
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612634
-
ネイビー
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
18612643
-
ブラウン
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
18612659
-
ホワイト
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください