曜日別特売

エクセル No.7115 ワッシャードレス

エクセル No.7115 ワッシャードレス - 丸福商会エクセル No.7115 ワッシャードレス - 丸福商会エクセル No.7115 ワッシャードレス - 丸福商会エクセル No.7115 ワッシャードレス - 丸福商会エクセル No.7115 ワッシャードレス - 丸福商会

カット&パーマ併用可能な袖付クロス!しわ加工により、切った髪がサラッと落ちます!後身ごろ幅、超ワイドサイズ!!

首廻り(cm)52材質ナイロン100%袖丈(cm)75後ろ丈(cm)85前丈(cm)85内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18612345-アイボリー
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
18612354-サーモンピンク
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
18612363-ホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
18612379-ピンク
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
18612388-ミントグリーン
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
18612397-クリーム
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする