丸福商会
エクセル No.7100 カット&パーマクロス
ナイロン素材の防水加工生地使用!前後の身ごろの幅がゆったりサイズになっていて、大きなイス・背の高いイス、お客様にもバッチリ対応!
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
75
後ろ丈(cm)
85
前丈(cm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612293
-
アイボリー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
18612309
-
サーモンピンク
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
18612318
-
ピンク
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
18612327
-
ホワイト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
18612336
-
ライトブルー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください