曜日別特売

エクセル No.7095 ワイドヘアダイドレス

エクセル No.7095 ワイドヘアダイドレス - 丸福商会エクセル No.7095 ワイドヘアダイドレス - 丸福商会エクセル No.7095 ワイドヘアダイドレス - 丸福商会エクセル No.7095 ワイドヘアダイドレス - 丸福商会エクセル No.7095 ワイドヘアダイドレス - 丸福商会

前後の身ごろの幅がゆったりサイズになっていて、大きなイス・背の高いお客様にもバッチリ対応します。

首廻り(cm)52材質ナイロン100%袖丈(cm)75後ろ丈(cm)85前丈(cm)85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18612266-ブラウン
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
18612275-ブラック
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
18612284-ネイビー
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする