丸福商会
エクセル No.7400 ハイクラスヘアダイドレス
耐久性に優れている強力防水加工のパールコーティング生地使用。ゆったりワイドサイズでソファチェアにもしっかり対応!
色
ブラック
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%(パールコーティング)
袖丈(cm)
75
後ろ丈(cm)
85
前丈(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612424
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください