丸福商会
エクセル No.3528 プリント刈布
鮮やかなレインボー柄の袖無刈布。
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
145
長さ(cm)
160
前丈(cm)
106
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18611968
-
パープル
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18611977
-
ベージュ/ブラウン
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18611986
-
ベージュ/レッド
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください