丸福商会
エクセル No.3001 パステルカラー ヘアーカッティングクロス
ポリエステル生地のしわ加工仕上げ!帯電防止加工も施し、切った髪がさらっと落ちます!
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
142
長さ(cm)
160
前丈(cm)
108
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18611557
-
ブルー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
18611566
-
ピンク
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
18611575
-
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
18611584
-
クリーム
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
18611593
-
ミントグリーン
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
18611609
-
シルバーグレー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
18611618
-
パープル
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください