丸福商会
エクセル No.4125 ロング&ワイドクロス
身ごろがワイド&ロングなので、袖付クロスと同じようにイスをスッポリ覆えます!
首廻り(cm)
54
材質
ナイロン100%
幅(cm)
145
長さ(cm)
185
前丈(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612117
-
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
18612126
-
ピンク
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
18612135
-
アイボリー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください