丸福商会
エクセル No.4340 ストライプヘアダイクロス
高級感のあるストライプ柄ヘアダイクロス。肉厚の風合生地で、カラー薬剤もバッチリガード!
色
ブラック
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
145
長さ(cm)
150
前丈(cm)
96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612178
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください