丸福商会
エクセル No.5555 リバーシブルクロス
各カラーに染め上げ、防水加工を施した後に、片側にシルバーコーティングをかけてあります!シルバー面・各カラー面どちらでも使用可能!
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%(ウレタンシルバーコーティング)
幅(cm)
150
長さ(cm)
150
前丈(cm)
96
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612214
-
ローズ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18612223
-
グリーン
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18612239
-
ブラック
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18612248
-
ブルー
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18612257
-
ネイビー
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください