丸福商会
エクセル No.200 ウルトラクロス
シャンプー・パーマ・カラー、様々な場面で使えるユーティリティアイテム!
首廻り(cm)
52
材質
EVA樹脂
幅(cm)
110
長さ(cm)
113
前丈(cm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18611356
-
ブルー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
18611365
-
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
18611374
-
ブラウン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
18611383
-
ピンク
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
18611399
-
ホワイト
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください