曜日別特売

エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス

エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス - 丸福商会
(2件のレビュー)

従来品から不要な部分を取り除き、扱いやすさアップ!肩幅の広めなお客様でも安心の身ごろ幅はしっかりキープ。

首廻り(cm)52材質本体部:ナイロン100%、ウォーターカット部:EVA樹脂幅(cm)90長さ(cm)73後ろ丈(cm)35内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18611216-ブラウン
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
18611225-ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
18611234-サーモンピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
18611243-若草
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
18611259-イエロー
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
18611268-ピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
18611277-サックス
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
18611286-ホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18611216
2022-08-21
用途: 美容室でシャンプー時使用!
サービス業

悪くはないけど、私はもう少し長さが短いと使いやすいと思う。

対象商品 : 18611216
2022-02-11
用途: カラーをする時
株式会社高須石材

マジックテープも長めで調節ができます。
防水の聞き具合もよく、水洗いしてもすぐ乾きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする