丸福商会
エクセル No.1018 ラージネックバックシャンプークロス
首周りが大きいお客様に最適!
首廻り(cm)
58
材質
本体部:ナイロン100%、ウォーターカット部:EVA樹脂
幅(cm)
95
長さ(cm)
100
後ろ丈(cm)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18611295
-
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
18611304
-
ピンク
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
18611313
-
サックス
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
18611329
-
若草
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
18611338
-
イエロー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください