丸福商会
エクセル No.1020 シルバーバックシャンプークロス
シルバーコーティングの美しい輝きがアクセントとなり、高級感の演出に一役買います!
首廻り(cm)
52
材質
本体部:ナイロン100%(シルバーウレタンコーティング)、ウォーターカット部:EVA樹脂
幅(cm)
90
長さ(cm)
95
後ろ丈(cm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18611347
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください