丸福商会
エクセル HP1055 ハイクラスシャンプークロス
色
ブラック
材質
本体部:ナイロン100%・パールコーティング(強力防水加工)、ウォーターカット部:EVA樹脂、Wガード部:ネオプレーンゴム(高級ウェットスーツ素材)
後ろ丈(cm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18611128
-
58
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
18611137
Lサイズ
46
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
18611146
Mサイズ
38
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください