丸福商会
エクセル No.9001 ニュー車イス用クロス
車イスに乗ったままで使用できるクロス。
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
幅(cm)
145
長さ(cm)
185
前丈(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612729
-
アイボリー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18612738
-
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18612747
-
ブラウン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18612756
-
ネイビー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18612765
-
ピンク
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18612774
-
ホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください