ワコウ
袖付きエプロン
(1件のレビュー)
ヘアダイ用
色
ブラック
横幅(mm)
640
身丈(cm)
前:89
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18626765
No.3412
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください