ワコウ
透湿エプロン 首掛け式
透湿素材なのでムレない快適なエプロン。
幅(cm)
67
身丈(cm)
前:77
材質
ナイロン100%タフタ、ポリウレタン超微多孔コーティング(透湿加工)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18626826
No.3821
ブルーグレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
18626835
No.3824
ピンク
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
18626844
No.3829
ブラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください