藤光
剪定鋏 金止
(1件のレビュー)
盆栽・生け花・植木等にも最適です。
用途
果樹の剪定、整枝作業等に。
全長(mm)
約200
材質
刃物用特殊鋼
使用目的
剪定、整枝作業
切断対象
果樹
内容量
1個
注意
※本製品は生木で約Φ10mm程度の枝が切れますが、乾燥した枝や特に硬い枝を切る場合、能力が落ちる場合もあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18627779
200mm
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください