ツリー
ガーデニング長刃鋏
軽量な樹脂グリップに、お手入れが楽なステンレス刃を採用!刃部の根本に切断物をシッカリとらえてすべらないギザ刃付!
用途
ガーデニング等の各種剪定作業に。
全長(mm)
190
刃渡り(mm)
約70
切断能力(mm)
約5(生木)
使用目的
ガーデニング、各種剪定作業
材質(刃)
ステンレス鋼(S420J2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18627806
No.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください