曜日別特売

剪定鋏

剪定鋏 - 永吉剪定鋏 - 永吉剪定鋏 - 永吉剪定鋏 - 永吉
(9件のレビュー)

大切な枝木を傷めずに剪定できます。

用途庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。全長(mm)200切断能力(mm)約12(生木)使用目的お手入れ、剪定作業切断対象ガーデニング、庭木、植木、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18627833200mm
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18627833
2025-05-23
用途: 剪定
快生整骨院医療・福祉・介護関連業

値段の割によく切れる。ただ、どのくらいこの切れ味がもつかです。コスパはいいと思います。

対象商品 : 18627833
2024-05-28
用途: 工場周辺の除草
丸菱工業株式会社製造業

今まで使っていたものより切れ味がよく使い勝手もよい。

対象商品 : 18627833
2021-10-13
用途: 自宅用

道具の良し悪しが解りませんが、最低価格のこれで家庭用として満足です

対象商品 : 18627833
2021-06-14
用途: 家庭園芸

価格がリーズナブル、使用に関して可もなく不可もなし、普通。

対象商品 : 18627833
2020-08-17
用途: 家庭菜園の収穫や庭木の剪定

女性(手の大きさは普通です)が使用していましすが、とても使いやすく、よく切れる上に大変お値打ちなので完全リピ確実な商品です。

対象商品 : 18627833
2019-10-18
用途: 柿木の剪定
製造業

柿の木の剪定作業に使用しました。5~15mmぐらいの枝が良く切れ満足しています。

対象商品 : 18627833
2021-06-16
用途: 観葉植物の剪定

・持ち手の部分にグローブのあとがくっきりついている。
・刃に小さな傷とオイルのような汚れあり。
・黒い部分が若干削れている。
まだ使用してはいないですが切れ味は良さそうです。

対象商品 : 18627833
2018-09-10
用途: 農作業・園芸作業

思ったより大きく、ずっしりしている。戻しバネも強い。非力な女性はちょっと疲れるかも。太い枝を切るには頑丈で良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする