永吉
芽切鋏
(1件のレビュー)
刃はスリム、先丸で狭い場所に入りやすく、野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途
芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。
全長(mm)
195
刃渡り(mm)
50
切断能力(mm)
約5(生木)
使用目的
まびき、切り、収穫、摘花作業
切断対象
果実、芽、茎、野菜
材質(刃)
刃物用特殊鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18627849
195mm
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください