永吉
園芸鋏
(1件のレビュー)
先丸大久保型の使いやすい軽量設計!
用途
園芸、盆栽、草花、布、ホース等の切断に。
全長(mm)
170
刃渡り(mm)
50
切断能力(mm)
約5(生木)
使用目的
切断、園芸
切断対象
ホース、布、盆栽、草花
材質(刃)
刃物用特殊鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18627858
165mm
オープン
¥
908
¥
999
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください