ステン摘果鋏

ステン摘果鋏 - 永吉ステン摘果鋏 - 永吉ステン摘果鋏 - 永吉
(3件のレビュー)

刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。

用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。全長(mm)185刃渡り(mm)50切断能力(mm)約4(生木)使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業切断対象果実、芽、茎、野菜材質(刃)ステンレス鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18627867185mm
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18627867
2024-08-02
用途: 摘花
株式会社閖上屋

はさみを大きく広げると、ばねが外れやすい。対策を。

対象商品 : 18627867
2019-02-14
用途: 農作業時に
製造業

使っていて今のところ錆がないのでこれからも使っていきたいと思います。

2021-06-08
用途: 脇芽切り
Nori Kenファーム農・林・水産業

ハサミのスプリングがスグに取れるので改良願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする