花酔
焼木柄 刈込鋏 大
(1件のレビュー)
高級感ある焼木採用!
用途
庭木等のお手入れに。
全長(mm)
約655
柄長さ(mm)
約450
使用目的
お手入れ
切断対象
庭木等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18627928
150mm
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください