替刃式剪定鋸 鞘付

替刃式剪定鋸 鞘付 - KENOH替刃式剪定鋸 鞘付 - KENOH替刃式剪定鋸 鞘付 - KENOH
(3件のレビュー)

やや荒目の刃なので、生木から、一般木材まで切断できます。携帯に便利な鞘入り(樹脂製)です。

用途枝木の剪定作業や木材の切断に。刃渡り(mm)約270材質グリップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)約480材質(刃)高炭素鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18627973270mm CS-A27
オープン
938
1,032(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-10
用途: 剪定
農・林・水産業

コスパが良く、切れも良いので満足しています。
主に柑橘類の剪定に使用しています。太い枝まで
楽に切れます。

2が参考にしています
対象商品 : 18627973
2019-03-15
用途: 植木の剪定
その他業種

握りやすくて、よく切れるので重宝している。替刃式なので刃が交換できて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 18627973
2019-10-02
用途: 生木の剪定
製造業

この商品2点購入しましたがー価格的に安い事は認識していますが
それにしても 全く切れず 使用に耐えませんーこの他にも貴方より
1点購入しましたがー切れ味が良く満足しています。
ノコギリの形をした全く別物です。貴社が扱う商品ではありません。返品させて頂けるならそうさせて下さい、今まで何10本と使って来ましたが、これはノコギリとして売ってはいけないものです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする