デンカエレクトロン
マーキングタイ
表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
材質
66ナイロン
長さ(mm)
100
結束径(Φmm)
2~23
幅(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
‐40~85
内容量
1袋(100mm×100本)
関連資料:
DF1カタログ.pdf(0.15MB)
RoHS指令対応証明書:
RoHS2証明書(DF1).pdf
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18631683
DF-1-100
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください