曜日別特売

防水埋込スイッチ

防水埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)防水埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)防水埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)防水埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
ライトグレー使用温度範囲(℃)‐10 ~+40定格電圧(V)300定格電流(A)15使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730916WS60219HB(片切)
2,590
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18730925WS60229HC(3路)
2,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
18730934WS60239HD(両切)
3,180
2,898
3,188(税込)
当日出荷
18730943WS60249HE(4路)
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18730916
2025-11-28
用途: 照明に
有限会社魚利

タッチも軽く感触も良い
一流メーカーであり間違いない選択です

2025-09-24
用途: 工場のメンテナンス
製造業

照明追加スイッチ用に購入
開け放し入口近い為、防水スイッチにしました。
パナ製で安心の品質だと思います。

対象商品 : 18730916
2021-02-16
用途: 屋外照明のスイッチに

屋外照明のスイッチに使用する為、購入しました。
商品自体の信頼性は間違いなく安心して使用できる製品なのですが、旧製品と比べスイッチ操作が軽くなった為、身体が当たると動作してしまうのと、カラーがグレーのみの為ボックスを使用すると一体感無く目立つのがちょっと気になります。
そのため旧製品の方が良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする