曜日別特売

アレンジャー書類保管庫(A4収納)

アレンジャー書類保管庫(A4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A4収納) - 山金工業

引出しはA4サイズ用紙より一回り大きく、A4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。

材質本体:スチール/引出:PS樹脂タイプ完成品種類書類保管庫(引出し型)収納サイズA4ファイルタテ色(本体)粉体塗装、オフィスホワイト色グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャビネットは取り付けできません。※個人宅の配送はできません。
全15種類を絞り込む
引出し数
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
引出し数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639234A4PT-309N3列 深型9段254×335×80877×401×880
112,400
63,007
69,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639243A4PT-209N2列 深型9段254×335×80590×401×880
80,800
46,210
50,831(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639259A4PT-109N1列 深型9段254×335×80303×401×880
48,500
30,489
33,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639268A4PT-318N3列 浅型18段256×337×36877×401×880
136,100
77,690
85,459(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639277A4PT-218N2列 浅型18段256×337×36590×401×880
101,100
57,780
63,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639286A4PT-118N1列 浅型18段256×337×36303×401×880
57,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639295A4PT-312N3列 深型6段・浅型6段深型:254×335×80
浅型:256×337×36
877×401×880
120,400
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639304A4PT-212N2列 深型6段・浅型6段深型:254×335×80
浅型:256×337×36
590×401×880
90,500
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639313A4PT-112N1列 深型6段・浅型6段深型:254×335×80
浅型:256×337×36
303×401×880
52,700
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639329A4PT-311NH3列 深型11段254×335×80877×401×1110
142,300
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639338A4PT-211NH2列 深型11段254×335×80590×401×1110
106,900
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639347A4PT-111NH1列 深型11段254×335×80303×401×1110
69,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639356A4PT-322NH3列 浅型22段256×337×36877×401×1110
174,500
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639365A4PT-222NH2列 浅型22段256×337×36590×401×1110
128,300
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639374A4PT-122NH1列 浅型22段256×337×36303×401×1110
80,400
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする