山金工業
アレンジャー書類保管庫(A4収納 キャスター付)
引出しはA4サイズ用紙より一回り大きく、A4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
キャスター付きなので移動も可能。デスクの足元にも収納可能な高さです。
用途
A4用紙及びファイルの収納
収納サイズ
A4ファイルタテ
材質
本体:スチール/引出:PS樹脂
種類
書類保管庫(引出し型)
キャスター
Φ50双輪キャスター(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×401×550(キャスター含)
色(本体)
オフィスホワイト
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャビネットは取り付けできません。※個人宅の配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18639383
A4PT-204NLC
2列 深型4段
¥
83,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18639399
A4PT-208NLC
2列 浅型8段
¥
91,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった