曜日別特売

アレンジャー書類保管庫(A3収納)

アレンジャー書類保管庫(A3収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A3収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A3収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A3収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A3収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A3収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A3収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(A3収納) - 山金工業
(1件のレビュー)

引出しはA3サイズ用紙より一回り大きく、A3ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。

用途A3用紙及びファイルの収納材質本体:スチール/引出:PS樹脂タイプ完成品種類書類保管庫(引出し型)収納サイズA3ファイルヨコ色(本体)粉体塗装、オフィスホワイトグリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャビネットは取り付けできません。※個人宅の配送はできません。
全10種類を絞り込む
引出し数
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
引出し数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639408A3PY-211NH2列 深型11段465×336×801008×401×1110
151,200
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639426A3PY-222NH2列 浅型22段466×337×361008×401×1110
189,500
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639417A3PY-111NH1列 深型11段465×336×80512×401×1110
92,300
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639435A3PY-122NH1列 浅型22段466×337×36512×401×1110
111,700
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639444A3PY-209N2列 深型9段465×336×801008×401×880
131,300
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639469A3PY-218N2列 浅型18段466×337×361008×401×880
162,600
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639487A3PY-212N2列 深型6段・浅型6段深型:465×336×80
浅型:466×337×36
1008×401×880
141,800
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639453A3PY-109N1列 深型9段465×336×80512×401×880
81,100
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639478A3PY-118N1列 浅型18段466×337×36512×401×880
96,800
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639496A3PY-112N1列 深型6段・浅型6段深型:465×336×80
浅型:466×337×36
512×401×880
86,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18639426
2024-03-21
用途: 現場ごとのファイルを整理する為
株式会社日商エンジニアリング建設業・工事業

かみを入れる表題表示のサイズが小さいので文字を入れたときに見にくいので
大きくしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする