曜日別特売

アレンジャー書類保管庫(B4収納)

アレンジャー書類保管庫(B4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(B4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(B4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(B4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(B4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(B4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(B4収納) - 山金工業アレンジャー書類保管庫(B4収納) - 山金工業

引出しはB4サイズ用紙より一回り大きく、B4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。

用途B4用紙及びファイルの収納材質本体:スチール/引出:PS樹脂タイプ完成品種類書類保管庫(引出し型)収納サイズB4ファイルタテ色(本体)粉体塗装、オフィスホワイト色グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャビネットは取り付けできません。※個人宅の配送はできません。
全18種類を絞り込む
引出し数
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
引出し数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639085B4PT-309N3列 深型9段284×381×80967×401×880
137,900
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639505B4PT-209N2列 深型9段284×381×80650×401×880
97,500
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639514B4PT-109N1列 深型9段284×381×80333×401×880
57,100
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639523B4PT-318N3列 浅型18段286×383×36967×401×880
172,100
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639539B4PT-218N2列 浅型18段286×383×36650×401×880
125,400
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639548B4PT-118N1列 浅型18段286×383×36333×401×880
70,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639557B4PT-312N3列 深型6段・浅型6段深型:284×381×80
浅型:286×383×36
967×401×880
148,900
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639566B4PT-212N2列 深型6段・浅型6段深型:284×381×80
浅型:286×383×36
650×401×880
111,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639575B4PT-112N1列 深型6段・浅型6段深型:284×381×80
浅型:286×383×36
333×401×880
62,600
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639584B4PT-311NH3列 深型11段284×381×80967×401×1110
156,500
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639593B4PT-211NH2列 深型11段284×381×80650×401×1110
116,200
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639609B4PT-111NH1列 深型11段284×381×80333×401×1110
74,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639618B4PT-322NH3列 浅型22段286×383×36967×401×1110
199,100
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639627B4PT-222NH2列 浅型22段286×383×36650×401×1110
144,400
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639636B4PT-122NH1列 浅型22段286×383×36333×401×1110
88,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639645B4PT-305N3列 超深型5段270×373×144947×401×880
140,400
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639654B4PT-205N2列 超深型5段270×373×144636×401×880
98,400
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639663B4PT-105N1列 超深型5段270×373×144328×401×880
54,800
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする