山金工業
アレンジャー 誘導扉付き
扉は本体内に収まりますので日常業務や通行の邪魔になりません。
扉は施錠可能。不用意な情報漏えいを未然に防ぎます。(鍵2本付き)
付属品
鍵×2本
材質
本体:スチール/引出:PS樹脂
種類
書類保管庫(引出し型・鍵付)
色(本体)
オフィスホワイト
グリーン購入法
適合
引出し耐荷重(kg)
3/段
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本商品は防盗機能を備えた商品ではございません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
収納サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18639137
A4PT-208UN
2列 深型8段
A4ファイル タテ
¥
191,300
¥
115,347
¥
126,882
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639146
A4PT-308UN
3列 深型8段
A4ファイル タテ
¥
282,900
¥
188,810
¥
207,691
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639155
A3PY-108UN
1列 深型8段
A3ファイル ヨコ
¥
156,200
¥
84,014
¥
92,415
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
18639164
B4PT-208UN
2列 深型8段
B4ファイル タテ
¥
205,800
¥
115,290
¥
126,819
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった