メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C - SMC
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
オートドレン仕様
サイズ
IN・OUT逆方向
付属品
材質(ゴム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20253337AFF11C-F04-RT(04) 1/2(F) G(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(R) IN・OUT逆方向(-) なし-
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253346AFF11C-F06-R(06) 3/4(F) G(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(R) IN・OUT逆方向(-) なし-
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253355AFF11C-F06-X15---11---
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253364AFF11C-F06D-X6---11---
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253373AFF11C-N04-R(04) 1/2(N) NPT(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(R) IN・OUT逆方向(-) なし-
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253389AFF11C-N04C-RT(04) 1/2(N) NPT(C) N.C. オートドレン-(R) IN・OUT逆方向(-) なし-
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253398AFF11C-N06BD-H(06) 3/4(N) NPT(D) N.O. オートドレン-(-) なし(B) ブラケット-
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253407AFF11C-N06C-T-X26---11---
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253416AFF11C-04B-R-X6---11---
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253425AFF11C-04C-S(04) 1/2(-) Rc(C) N.C. オートドレン-(-) なし(-) なし-
37,570
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253434AFF11C-04D-S(04) 1/2(-) Rc(D) N.O. オートドレン-(-) なし(-) なし-
37,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253443AFF11C-06-RS(06) 3/4(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(R) IN・OUT逆方向(-) なし-
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253459AFF11C-06-S(06) 3/4(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(-) なし(-) なし-
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253468AFF11C-06B-FJ(06) 3/4(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(-) なし(B) ブラケットフッ素ゴム
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253477AFF11C-06B-FV(06) 3/4(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(-) なし(B) ブラケットフッ素ゴム
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253486AFF11C-06B-HR(06) 3/4(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(R) IN・OUT逆方向(B) ブラケット-
23,710
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253495AFF11C-06BC-S-X26---11---
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253504AFF11C-06C-S(06) 3/4(-) Rc(C) N.C. オートドレン-(-) なし(-) なし-
37,570
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20253513AFF11C-06C-T-X15---11---
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする