曜日別特売

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725S

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725S - SMC
弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
単位
出力仕様
リード線
配管取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20264449PFM725S-C6-A-M-WS-X731(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(A) NPN2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20264467PFM725S-C6-A-N-X731(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(A) NPN2出力(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20264476PFM725S-C6-B-A-W-X731(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(B) PNP2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20264485PFM725S-C6-B-A-WV-X731(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(B) PNP2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20264503PFM725S-C6-B-W-X731(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(B) PNP2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20264598PFM725S-C6-D-MNA-W-X693(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20264853PFM725S-C8-A-V-X731(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(A) NPN2出力(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20264869PFM725S-C8-A-X731(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(A) NPN2出力(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20265115PFM725S-F01-B-M-WS-X731(F01) G 1/8(M) SI単位固定(B) PNP2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20265228PFM725S-F01-F-X731(F01) G 1/8(-) 単位切換機能付(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20265237PFM725S-F01-F-Z-X731(F01) G 1/8(-) 単位切換機能付(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(Z) コネクタ付リード線なし(-) ストレート
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20265273PFM725S-F01L-B-A-WV-X731(F01) G 1/8(-) 単位切換機能付(B) PNP2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(L) 背面
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20265483PFM725S-01-A-M-WV-X731(01) Rc 1/8(M) SI単位固定(A) NPN2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20265499PFM725S-01-A-M-X731(01) Rc 1/8(M) SI単位固定(A) NPN2出力(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20265526PFM725S-01-A-MA-WS-X731(01) Rc 1/8(M) SI単位固定(A) NPN2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20265535PFM725S-01-A-X731(01) Rc 1/8(-) 単位切換機能付(A) NPN2出力(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20265569PFM725S-01-B-M-S-X731(01) Rc 1/8(M) SI単位固定(B) PNP2出力(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20265605PFM725S-01-B-V-X731(01) Rc 1/8(-) 単位切換機能付(B) PNP2出力(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20265623PFM725S-01-C-MA-X731(01) Rc 1/8(M) SI単位固定(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20265718PFM725S-01L-C-M-X731(01) Rc 1/8(M) SI単位固定(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) コネクタ付リード線(2m)(L) 背面
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20264948PFM725S-C8-E-M(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20264458PFM725S-C6-A-N-W(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(A) NPN2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
19,090
取扱い終了
返品不可
20264494PFM725S-C6-B-MA-ZS(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(B) PNP2出力(Z) コネクタ付リード線なし(-) ストレート
19,250
取扱い終了
返品不可
20264519PFM725S-C6-C-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(Z) コネクタ付リード線なし(-) ストレート
17,380
取扱い終了
返品不可
20264528PFM725S-C6-C-MN-W(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
19,090
取扱い終了
返品不可
20264537PFM725S-C6-C-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(Z) コネクタ付リード線なし(-) ストレート
17,380
取扱い終了
返品不可
20264546PFM725S-C6-D-M-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
20,190
取扱い終了
返品不可
20264555PFM725S-C6-D-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(Z) コネクタ付リード線なし(-) ストレート
17,380
取扱い終了
返品不可
20264564PFM725S-C6-D-MA-V(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
21,180
取扱い終了
返品不可
20264573PFM725S-C6-D-MN(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
18,650
取扱い終了
返品不可
20264589PFM725S-C6-D-MN-S(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
19,090
取扱い終了
返品不可
20264607PFM725S-C6-D-S(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
19,090
取扱い終了
返品不可
20264616PFM725S-C6-D-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
20,190
取扱い終了
返品不可
20264625PFM725S-C6-D-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(Z) コネクタ付リード線なし(-) ストレート
17,380
取扱い終了
返品不可
20264634PFM725S-C6-E-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(Z) コネクタ付リード線なし(-) ストレート
17,380
取扱い終了
返品不可
20264643PFM725S-C6-E-MA-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(Z) コネクタ付リード線なし(-) ストレート
18,810
取扱い終了
返品不可
20264659PFM725S-C6-E-N(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
18,650
取扱い終了
返品不可
20264668PFM725S-C6-E-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
20,190
取扱い終了
返品不可
20264677PFM725S-C6-F-A-W(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
20,520
取扱い終了
返品不可
20264686PFM725S-C6-F-A-WS(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
20,960
取扱い終了
返品不可
20264695PFM725S-C6-F-A-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
21,620
取扱い終了
返品不可
20264704PFM725S-C6-F-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
20,190
取扱い終了
返品不可
20264713PFM725S-C6-F-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(Z) コネクタ付リード線なし(-) ストレート
17,380
取扱い終了
返品不可
20264729PFM725S-C6L-A-A-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(A) NPN2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(L) 背面
22,330
取扱い終了
返品不可
20264738PFM725S-C6L-B-A-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(B) PNP2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(L) 背面
22,330
取扱い終了
返品不可
20264747PFM725S-C6L-B-MNA-W(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(B) PNP2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(L) 背面
21,230
取扱い終了
返品不可
20264756PFM725S-C6L-B-MNA-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(B) PNP2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(L) 背面
22,330
取扱い終了
返品不可
20264765PFM725S-C6L-B-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(B) PNP2出力(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(L) 背面
20,900
取扱い終了
返品不可
20264774PFM725S-C6L-C-MN(C6) o6ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) コネクタ付リード線(2m)(L) 背面
19,360
取扱い終了
返品不可
20264783PFM725S-C6L-C-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(L) 背面
20,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20264948PFM725S-C8-E-M22727995CDJ2L16-15SRZ-C73L-BPFM725S-C8-E-M 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2L16 SMC 22727995標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2L16SMC1個
7,798
税込8,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする